https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-AL-FB-SCRW-AL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMU1TOHhNRGN4TmpBek1qYzVORFkxTkM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZRVXhmUmtKZlUwTlNWMTlCVEY5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNGUyMDI5ZDgyMzdkOGQzMWE1MmZmMjQzYWNiMTcxYTBmMDcwZGQzZjEzOWRiYTAxMGU2NTA5MzYzMzYyNzM2
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
AL100 7/8 3/16X3/32 KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY AL100 7/8 3/16X3/32 KW
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 2.41" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.53" Outside Diameter; 1.37" Length Thru Bore; AL100 Size or Series; Set Screw; Aluminum; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
制造商部件号
AL100 7/8 3/16X3/32 KW
BDI部件号
593168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/AL100-7-8-3-16X3-32-KW/p/593168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144179227
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
AL100
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Aluminum
最大转速 RPM
7000
扭矩
NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.62
详细描述
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 2.41" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.53" Outside Diameter; 1.37" Length Thru Bore; AL100 Size or Series; Set Screw; Aluminum; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
内圈长
1.37英寸 | 34.798毫米
轮毂直径
2.41 英寸 | 61.214 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2.53 英寸 | 64.262 毫米