https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-C-MPB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJobU55OHhNRGN4TmpBMk9UazFNelUyTmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZRMTlOVUVKZlEwbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWVhMjNkMzUyZGU2NjQ2Y2UwMjZjNWFjMDRhYjY2MDZmZWJlOGI0NDllN2E0ZmFiMWRiMDgzZjk5YjU2MWFlNQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
C285 HUB 1-1/4 RSB NKW NO SETSCREW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY C285 HUB 1-1/4 RSB NKW NO SETSCREW
Jaw Coupling Hub; 6-1/2" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 8.5" Outside Diameter; 3.75" Length Thru Bore; C285 Size or Series; Cast Iron; 3200 Maximum Speed; NBR 9182 | Hytrel 16680In-Lbs Torque
制造商部件号
C285 HUB 1-1/4 RSB NKW NO SETSCREW
BDI部件号
595156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/C285-HUB-1-1-4-RSB-NKW-NO-SETSCREW/p/595156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144410368
重量 / Kilogram
19.12
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
C285
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
3200
扭矩
NBR 9182 | Hytrel 16680In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
42.2
详细描述
Jaw Coupling Hub; 6-1/2" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 8.5" Outside Diameter; 3.75" Length Thru Bore; C285 Size or Series; Cast Iron; 3200 Maximum Speed; NBR 9182 | Hytrel 16680In-Lbs Torque
轮毂直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径范围
1-1/4 To 4 英寸 | 31.75 To 101.6 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米