https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROHUBXXX-CHJS-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM1ppOHhNRGN4TmpBeE9EUTNOVEF6T0M5SlRrUkNVazlJVlVKWVdGaGZRMGhLVTE5R1FsOVRRMUpYWDFOVVRGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM1YjBmNjg1OGM5ZjFjY2FmZmRmMjhiY2NmNjk0NjE1N2FhYmY1MGU0MGU4YTc0YTNlMDJiYjJkZTljMDdkOA
BROWNING
BROWNING
CHJS6X 1 1/2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING CHJS6X 1 1/2
Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.438" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; CHJS6 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed
制造商部件号
CHJS6X 1 1/2
BDI部件号
327066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/CHJS6X-1-1-2/p/327066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289288335
重量 / Kilogram
1.616
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
CHJS6
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 3" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.438" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; CHJS6 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
轮毂直径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米