https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-FB-SCRW-CI-KW-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJoak1DOHhNRGN4TlRVM09EUXdNRGM1T0M5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSa0pmVTBOU1YxOURTVjlMVjE5Q1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDY1NWJiNmU5NzdhNTE4ZGQ5Y2UzOTUwMDYyYzBhYWU2YzA3ODA4ZWVhNTA3NDdjNmE2NjZlNmJmNGIyOTQ2Mg
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
CJ 65/75B CI HUB 70MM KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY CJ 65/75B CI HUB 70MM KW
Jaw Coupling Hub; 70MM Bore; 115.062MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 134.874MM Outside Diameter; 74.93MM Length Thru Bore; 65/75 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4250 Maximum Speed; Green 10395 | Red 8320 | Yellow 5530In-Lbs Torque
制造商部件号
CJ 65/75B CI HUB 70MM KW
BDI部件号
20660544
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/CJ-65-75B-CI-HUB-70MM-KW/p/20660544
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0068514470231
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
65/75
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
4250
扭矩
Green 10395 | Red 8320 | Yellow 5530In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Curved Jaw | No Metal to Metal Contact | Elastomeric Spider | 4 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 70MM Bore; 115.062MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 134.874MM Outside Diameter; 74.93MM Length Thru Bore; 65/75 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4250 Maximum Speed; Green 10395 | Red 8320 | Yellow 5530In-Lbs Torque
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
2.95英寸 | 74.93毫米
外径
5.31 英寸 | 134.874 毫米
轮毂直径
4.53 英寸 | 115.062 毫米