https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAUHUBXXX-FC-FB-3J-SCRW-SNTS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaFlTOHhNRGN4TmpBeU9EWXpNekV4T0M5SlRrUk5RVlZJVlVKWVdGaGZSa05mUmtKZk0wcGZVME5TVjE5VFRsUlRYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZDU5ZDdiMDRiNDFhNjIyMjU4YjVmNmQ1MDdlZGJjMTRhNDAxOGUzMDUyNzkzNDhmMWQ4ZDA1ZDY2NTYyMWVj
MAUREY
MAUREY
FC09034
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY FC09034
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.125" Outside Diameter; FC090 Size or Series; Set Screw; Sintered Steel; Buna-N 126In-Lbs Torque
制造商部件号
FC09034
BDI部件号
646713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/FC09034/p/646713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965185901
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
FC090
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Steel
扭矩
Buna-N 126In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.6
详细描述
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.125" Outside Diameter; FC090 Size or Series; Set Screw; Sintered Steel; Buna-N 126In-Lbs Torque
轮毂直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米