https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-GS-FB-CLAMP-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJoaU15OHhNRGN4TmpBd056WTVORE0yTmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSMU5mUmtKZlEweEJUVkJmUVV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZDRlM2VmYTM0NjhjOTg5YzM1NTk5MTE2YWUzNzQ5Y2YxOTVmMjAzYTBkN2I4NGI2MWRlMWQyN2NjY2YyNTFk
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
GS 24/32B AL 24MM DSC
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY GS 24/32B AL 24MM DSC
Jaw Coupling Hub; 24MM Bore; 55.118MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 55.118MM Outside Diameter; 29.972MM Length Thru Bore; 24/32 Size or Series; Clamp; Aluminum; 6950 Maximum Speed; Green 663.8 | Red 531 | Yellow 309.8In-Lbs Torque
制造商部件号
GS 24/32B AL 24MM DSC
BDI部件号
19074324
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/GS-24-32B-AL-24MM-DSC/p/19074324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0068514490083
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
24/32
安装形式
Clamp
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Aluminum
最大转速 RPM
6950
扭矩
Green 663.8 | Red 531 | Yellow 309.8In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Curved Jaw | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 24MM Bore; 55.118MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 55.118MM Outside Diameter; 29.972MM Length Thru Bore; 24/32 Size or Series; Clamp; Aluminum; 6950 Maximum Speed; Green 663.8 | Red 531 | Yellow 309.8In-Lbs Torque
轮毂直径
2.17 英寸 | 55.118 毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
2.17 英寸 | 55.118 毫米
内圈长
1.18英寸 | 29.972毫米