HUB CITY
HUB CITY
HF20CS100H
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY HF20CS100H
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2.31" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.55" Outside Diameter; 1.34" Length Thru Bore; HF20 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; 4000 Maximum Speed; Orange/White 1003 | Green/Gray 1965In-Lbs Torque
制造商部件号
HF20CS100H
BDI部件号
21437484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/HF20CS100H/p/21437484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798833552
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
HF20
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Carbon Steel
最大转速 RPM
4000
扭矩
Orange/White 1003 | Green/Gray 1965In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2.31" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.55" Outside Diameter; 1.34" Length Thru Bore; HF20 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; 4000 Maximum Speed; Orange/White 1003 | Green/Gray 1965In-Lbs Torque
轮毂直径
2.31 英寸 | 58.674 毫米
内圈长
1.34英寸 | 34.036毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.55 英寸 | 64.77 毫米