PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HRC11B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HRC11B
Jaw Coupling Hub; 3.937" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 4.409" Outside Diameter; 1.772" Length Thru Bore; HRC11B Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 1490In-Lbs Torque
制造商部件号
HRC11B
BDI部件号
18127234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/HRC11B/p/18127234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675091156
重量 / Kilogram
2.087
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
HRC11B
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
5000
扭矩
1490In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
4.6
详细描述
Jaw Coupling Hub; 3.937" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 4.409" Outside Diameter; 1.772" Length Thru Bore; HRC11B Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 1490In-Lbs Torque
外径
4.409 英寸 | 112 毫米
轮毂直径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
0.551 To 2.125 英寸 | 14 To 55 毫米
内圈长
1.772英寸 | 45毫米