PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HRC13F
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HRC13F
Jaw Coupling Hub; 4.134" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 5.118" Outside Diameter; 1.043" Length Thru Bore; HRC13F Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4100 Maximum Speed; 2930In-Lbs Torque
制造商部件号
HRC13F
BDI部件号
18127240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/HRC13F/p/18127240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675091217
重量 / Kilogram
3.087
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
HRC13F
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
1610
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
4100
扭矩
2930In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 4.134" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 5.118" Outside Diameter; 1.043" Length Thru Bore; HRC13F Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4100 Maximum Speed; 2930In-Lbs Torque
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
内圈长
1.043英寸 | 26.5毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
4.134 英寸 | 105 毫米
孔径范围
9/16 To 1-5/8 英寸 | 12 To 42 毫米