PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HRC18H
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HRC18H
Jaw Coupling Hub; 4.921" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 7.087" Outside Diameter; 1.831" Length Thru Bore; HRC18H Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 3000 Maximum Speed; 8833In-Lbs Torque
制造商部件号
HRC18H
BDI部件号
18127249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/HRC18H/p/18127249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067509130
重量 / Kilogram
5.443
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Bushed
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
HRC18H
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
2517
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
3000
扭矩
8833In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
12
详细描述
Jaw Coupling Hub; 4.921" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Bushed; No Keyway; 7.087" Outside Diameter; 1.831" Length Thru Bore; HRC18H Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 3000 Maximum Speed; 8833In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径范围
1-3/8 To 2-1/2 英寸 | 18 To 65 毫米
内圈长
1.831英寸 | 46.5毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米