PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HRC9B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HRC9B
Jaw Coupling Hub; 2.756" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 3.346" Outside Diameter; 1.181" Length Thru Bore; HRC9B Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 6300 Maximum Speed; 745In-Lbs Torque
制造商部件号
HRC9B
BDI部件号
18127262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/HRC9B/p/18127262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675091439
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
HRC9B
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
6300
扭矩
745In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
1.5
详细描述
Jaw Coupling Hub; 2.756" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 3.346" Outside Diameter; 1.181" Length Thru Bore; HRC9B Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 6300 Maximum Speed; 745In-Lbs Torque
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
轮毂直径
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
0.354 To 1.75 英寸 | 9 To 42 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米