https://www.bdiexpress.com/medias/INDMDIHUBXXX-L-FB-2J-SCRW-PM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJnelppOHhNRGN4TmpBM05EY3dORGt5Tmk5SlRrUk5SRWxJVlVKWVdGaGZURjlHUWw4eVNsOVRRMUpYWDFCTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmVjNzM4ZTNiZTI2OGQ4YjU5ODVjM2FjNjdhNTkxY2IyODZkYjFjZjk2YzcyY2IyYzBlOTRhNDUzMmJmNTVhYQ
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
L035-1/4
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE L035-1/4
Jaw Coupling Hub; 1/4" Bore; 5/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 0.625" Outside Diameter; 0.266" Length Thru Bore; L035 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 31000 Maximum Speed; Buna-N 3.5In-Lbs Torque
制造商部件号
L035-1/4
BDI部件号
656234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L035-1-4/p/656234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372026613
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L035
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Powdered Metal
最大转速 RPM
31000
扭矩
Buna-N 3.5In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.01
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1/4" Bore; 5/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 0.625" Outside Diameter; 0.266" Length Thru Bore; L035 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 31000 Maximum Speed; Buna-N 3.5In-Lbs Torque
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈长
0.266英寸 | 6.756毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轮毂直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米