![L035X3/8](/medias/INDDODHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoa1lTOHhNRGN4TmpBeU56RTFPRFUxT0M5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYTI2ZjRiNDdmYTUyNTYxZjc1NjU5NTk5MzAzNjQ5ZDJhNTczOTBjOTc5NDI5YjZhYmYwOWM3YjQ2ZWNkZGJj)
![L035X3/8](/medias/INDDODHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoa1lTOHhNRGN4TmpBeU56RTFPRFUxT0M5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYTI2ZjRiNDdmYTUyNTYxZjc1NjU5NTk5MzAzNjQ5ZDJhNTczOTBjOTc5NDI5YjZhYmYwOWM3YjQ2ZWNkZGJj)
DODGE
DODGE
L035X3/8
DODGE DODGE
描述
DODGE L035X3/8
Jaw Coupling Hub; 3/8" Bore; 5/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 0.625" Outside Diameter; 0.266" Length Thru Bore; L035 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 31000 Maximum Speed; NBR 3.5In-Lbs Torque
制造商部件号
L035X3/8
BDI部件号
629955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L035X3-8/p/629955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829148638
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L035
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
31000
扭矩
NBR 3.5In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.02
详细描述
Jaw Coupling Hub; 3/8" Bore; 5/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 0.625" Outside Diameter; 0.266" Length Thru Bore; L035 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 31000 Maximum Speed; NBR 3.5In-Lbs Torque
轮毂直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.266英寸 | 6.756毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米