https://www.bdiexpress.com/medias/INDTBWHUBXXX-L-FB-SCRW-PM-2J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoak1TOHhNRGN4TmpBNE1URTVNams1TUM5SlRrUlVRbGRJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMUJOWHpKS1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2M5ZGRhM2NjNjI5ZWRmNWZiYzg0ZWRmZTRjZWNiZDYzMjYyODFjYTljZDUyZmRhNGJkMTY2N2JhOTI3NmQ2Nw
TB WOODS
TB WOODS
L050 5/16 NO KW
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS L050 5/16 NO KW
Jaw Coupling Hub; 5/16" Bore; 1.08" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.08" Outside Diameter; 0.63" Length Thru Bore; L050 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 18000 Maximum Speed; Buna-N 26.3 | Hytrel/Bronze 50 | Urethane 39.45In-Lbs Torque
制造商部件号
L050 5/16 NO KW
BDI部件号
986339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L050-5-16-NO-KW/p/986339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672116237
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L050
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Powdered Metal
最大转速 RPM
18000
扭矩
Buna-N 26.3 | Hytrel/Bronze 50 | Urethane 39.45In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | 2 Jaws | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 5/16" Bore; 1.08" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.08" Outside Diameter; 0.63" Length Thru Bore; L050 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 18000 Maximum Speed; Buna-N 26.3 | Hytrel/Bronze 50 | Urethane 39.45In-Lbs Torque
轮毂直径
1.08 英寸 | 27.432 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.08 英寸 | 27.432 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内圈长
0.63英寸 | 16毫米