https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-JAWCPG-L-FB-2J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnME55OHhNREV4TXpJM01ETTRNall5TWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZTa0ZYUTFCSFgweGZSa0pmTWtwZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiOWE2YmUxYWJhYzYwM2UwYzMxMmJhYTA3NmU5ODVmYmQ4ZjY2OTY5ZDYzZDNkMDcwMzBmZGJjZjZhMGY3ODBi
EBC
EBC
L050 5/8 3/16x3/32 KW
EBC EBC
描述
EBC L050 5/8 3/16X3/32 KW ; 传动件/联轴器
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1.08" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.08" Outside Diameter; 0.62" Length Thru Bore; L050 Size or Series; Set Screw; Iron; 18000 Maximum Speed; NBR 26.3 | Hytrel/Bronze 50 | Urethane 39In-Lbs Torque
制造商部件号
EBC L050 5/8 3/16X3/32 KW
BDI部件号
25181260
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L050-5-8-3-16x3-32-KW/p/25181260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 18 |
BDI- 美国 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L050
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Iron
最大转速 RPM
18000
扭矩
NBR 26.3 | Hytrel/Bronze 50 | Urethane 39In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1.08" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.08" Outside Diameter; 0.62" Length Thru Bore; L050 Size or Series; Set Screw; Iron; 18000 Maximum Speed; NBR 26.3 | Hytrel/Bronze 50 | Urethane 39In-Lbs Torque
外径
1.08 英寸 | 27.432 毫米
轮毂直径
1.08 英寸 | 27.432 毫米
内圈长
0.62英寸 | 15.748毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米