https://www.bdiexpress.com/medias/INDMAUHUBXXX-L-FB-2J-SCRW-SNTS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoa01pOHhNRGN4TmpBek1EVXdNRGc1TkM5SlRrUk5RVlZJVlVKWVdGaGZURjlHUWw4eVNsOVRRMUpYWDFOT1ZGTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ4ODk5YWMwMzRkZTgzZjVlNWFkMjFiNmFkOTQ1YzU5ODNmYzlhOWMzMzZiNzAyOTQyN2NjODk3OGQyMjYwOA
MAUREY
MAUREY
L050516
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY L050516
Jaw Coupling Hub; 5/16" Bore; 1-5/64" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.078" Outside Diameter; L050 Size or Series; Set Screw; Sintered Steel
制造商部件号
L050516
BDI部件号
647101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L050516/p/647101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965299059
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L050
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.1
详细描述
Jaw Coupling Hub; 5/16" Bore; 1-5/64" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.078" Outside Diameter; L050 Size or Series; Set Screw; Sintered Steel
轮毂直径
1.078 英寸 | 27.381 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
1.078 英寸 | 27.381 毫米