https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoa1lTOHhNRGN4TmpBeU56RTFPRFUxT0M5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiYTI2ZjRiNDdmYTUyNTYxZjc1NjU5NTk5MzAzNjQ5ZDJhNTczOTBjOTc5NDI5YjZhYmYwOWM3YjQ2ZWNkZGJj
DODGE
DODGE
L050X1/2
DODGE DODGE
描述
DODGE L050X1/2
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1-1/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.063" Outside Diameter; 0.625" Length Thru Bore; L050 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 18000 Maximum Speed; Buna-N 26 | Hytrel/Bronze 50 | Urethane 39In-Lbs Torque
制造商部件号
L050X1/2
BDI部件号
629961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L050X1-2/p/629961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829148690
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L050
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
18000
扭矩
Buna-N 26 | Hytrel/Bronze 50 | Urethane 39In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.14
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1-1/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.063" Outside Diameter; 0.625" Length Thru Bore; L050 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 18000 Maximum Speed; Buna-N 26 | Hytrel/Bronze 50 | Urethane 39In-Lbs Torque
外径
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米
轮毂直径
1.063 英寸 | 27 毫米