https://www.bdiexpress.com/medias/INDPDTHUBXXX-L-FB-2J-SCRW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnNFl5OHhNRGN4TmpBM05qVXdOekUyTmk5SlRrUlFSRlJJVlVKWVdGaGZURjlHUWw4eVNsOVRRMUpYWDBOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWIyZjUxNDBiMTY3OGYwZjAzYzdmOWFkMmM0YTQ3ZTQ1MzA1M2M4YzYxMWFkNDMwNjg5ZTExNjA3ZGE4NmY1ZQ
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
L070-14MM
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC L070-14MM
Jaw Coupling Hub; 14MM Bore; 34.544MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 34.544MM Outside Diameter; 19.05MM Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; Buna-N 43.2 | Hytrel 114 | Urethane 65In-Lbs Torque
制造商部件号
L070-14MM
BDI部件号
739295
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L070-14MM/p/739295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363271800
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L070
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Carbon Steel
扭矩
Buna-N 43.2 | Hytrel 114 | Urethane 65In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
3.5
详细描述
Jaw Coupling Hub; 14MM Bore; 34.544MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 34.544MM Outside Diameter; 19.05MM Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; Buna-N 43.2 | Hytrel 114 | Urethane 65In-Lbs Torque
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.36 英寸 | 34.544 毫米
轮毂直径
1.36 英寸 | 34.544 毫米