https://www.bdiexpress.com/medias/INDTBWHUBXXX-L-FB-SCRW-PM-2J-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJobFl5OHhNRGN4TmpBNE1EZzJOVE14TUM5SlRrUlVRbGRJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMUJOWHpKS1gwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4YmM4M2Q0Mzk0NjQ3NDg0MjRjMWFiMjY5NjE2Yjk5Y2I3MWUzNWFiNzhiNmI1ZmJhYzY1Nzk0MWYxYTAyY2U
TB WOODS
TB WOODS
L07012B
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS L07012B
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1.36" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.36" Outside Diameter; 0.75" Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 14000 Maximum Speed; Buna-N 43.2 | Hytrel/Bronze 114 | Urethane 64.8In-Lbs Torque
制造商部件号
L07012B
BDI部件号
22394111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L07012B/p/22394111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L070
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Powdered Metal
最大转速 RPM
14000
扭矩
Buna-N 43.2 | Hytrel/Bronze 114 | Urethane 64.8In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | 2 Jaws | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.2
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1.36" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.36" Outside Diameter; 0.75" Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 14000 Maximum Speed; Buna-N 43.2 | Hytrel/Bronze 114 | Urethane 64.8In-Lbs Torque
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轮毂直径
1.36 英寸 | 34.544 毫米
外径
1.36 英寸 | 34.544 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米