https://www.bdiexpress.com/medias/INDMDIHUBXXX-L-FB-3J-SCRW-PM-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneE5pOHhNRGN4TmpBM05URTJNelkzT0M5SlRrUk5SRWxJVlVKWVdGaGZURjlHUWw4elNsOVRRMUpYWDFCTlgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM4MTFhNjVjMjM2ODc5OTE2N2E3NjE0ZDRmNmY3MzQwMTg4MjFhNmEyNTQ0MzhmYTVlM2I5ZTI4ZmI5Y2Y2MjU
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
L075-1/2
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE L075-1/2
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 11000 Maximum Speed; Buna-N 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
制造商部件号
L075-1/2
BDI部件号
656266
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L075-1-2/p/656266
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372026859
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L075
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Powdered Metal
最大转速 RPM
11000
扭矩
Buna-N 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.52
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 11000 Maximum Speed; Buna-N 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
内圈长
0.82英寸 | 20.828毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
轮毂直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米