https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-SNTIRN-3J-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaVl5OHhNRGN4TlRVM09EVTVOelF3Tmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMU5PVkVsU1RsOHpTbDlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2NGNiM2E3OGNjZTExZWU1OTQ3OWRjY2QxYjI4OGRkNjA2NzdiMTVkMGQxNmY0YTNjYTg4NDQ2Yjc0NjNjNmU
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L075 12MM 4X1.8MM KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY L075 12MM 4X1.8MM KW
Jaw Coupling Hub; 12MM Bore; 44.45MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 44.45MM Outside Diameter; 20.828MM Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
制造商部件号
L075 12MM 4X1.8MM KW
BDI部件号
595395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L075-12MM-4X1-8MM-KW/p/595395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144441539
重量 / Kilogram
0.206
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L075
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Iron
最大转速 RPM
11000
扭矩
NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.455
详细描述
Jaw Coupling Hub; 12MM Bore; 44.45MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 44.45MM Outside Diameter; 20.828MM Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
轮毂直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
0.82英寸 | 20.828毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米