https://www.bdiexpress.com/medias/INDMDIHUBXXX-L-FB-3J-SCRW-PM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJneFl5OHhNRGN4TmpBM05UTTJNREk0Tmk5SlRrUk5SRWxJVlVKWVdGaGZURjlHUWw4elNsOVRRMUpYWDFCTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg3NzJkOWFlNGRmZTNkMjEwNDNmOTg0NDcxNTdlMmFiMWQzNzE4Yjg0YjYwZDhjNGU4YTIxNGNjMzI3OWRkOA
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
L090-5/16
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE L090-5/16
Jaw Coupling Hub; 5/16" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 2.125" Outside Diameter; 0.841" Length Thru Bore; L090 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 9000 Maximum Speed; Buna-N 144 | Hytrel/Bronze 401 | Urethane 216In-Lbs Torque
制造商部件号
L090-5/16
BDI部件号
656305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L090-5-16/p/656305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372027054
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L090
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Powdered Metal
最大转速 RPM
9000
扭矩
Buna-N 144 | Hytrel/Bronze 401 | Urethane 216In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.8
详细描述
Jaw Coupling Hub; 5/16" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 2.125" Outside Diameter; 0.841" Length Thru Bore; L090 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 9000 Maximum Speed; Buna-N 144 | Hytrel/Bronze 401 | Urethane 216In-Lbs Torque
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
内圈长
0.841英寸 | 21.361毫米
轮毂直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米