https://www.bdiexpress.com/medias/INDPDTHUBXXX-L-FB-3J-SCRW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobFpDOHhNRGN4TmpBM056STJNRGd6TUM5SlRrUlFSRlJJVlVKWVdGaGZURjlHUWw4elNsOVRRMUpYWDBOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmNjNjFjNDg1M2M3OGI3Y2E0Y2VjNWRkNjM3ZDViMGJiYzRhNzAxOWE1NzNhZDFkY2Q2MTZmZjRlMjY0ZmQ1OQ
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
L099-7/8
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC L099-7/8
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.06" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; Buna-N 318 | Hytrel 792 | Urethane 477In-Lbs Torque
制造商部件号
L099-7/8
BDI部件号
739362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L099-7-8/p/739362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363272357
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L099
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Carbon Steel
扭矩
Buna-N 318 | Hytrel 792 | Urethane 477In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
2.25
详细描述
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.06" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; Buna-N 318 | Hytrel 792 | Urethane 477In-Lbs Torque
外径
2.54 英寸 | 64.516 毫米
轮毂直径
2.54 英寸 | 64.516 毫米
内圈长
1.06英寸 | 26.924毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米