https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJobE1TOHhNRGN4TmpBeU56TXlNak01T0M5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTEyNGNlZjg4MTNmN2FlMzY0MjhmM2M0MDM4ODBmZWU3MDNkYWQ2ZDgwMDQzODM3NDc1YTlmMDllZWNjMDhhZQ
DODGE
DODGE
L099X1-3/16
DODGE DODGE
描述
DODGE L099X1-3/16
Jaw Coupling Hub; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.063" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 7000 Maximum Speed; Buna-N 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs Torque
制造商部件号
L099X1-3/16
BDI部件号
630168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L099X1-3-16/p/630168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0775829149321
重量 / Kilogram
0.577
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L099
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
7000
扭矩
Buna-N 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
1.27
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.063" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 7000 Maximum Speed; Buna-N 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs Torque
轮毂直径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米