https://www.bdiexpress.com/medias/INDTBWHUBXXX-L-FB-SCRW-PM-3J-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJoaU55OHhNRGN4TmpBNE1UUTFOVEV6TkM5SlRrUlVRbGRJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMUJOWHpOS1gwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5NDI4ZGI0NWQ4ZTU3MWI0N2FhYzZmNzc1MWExM2VjY2RmYjUyMzA3YTNhNjM5OWJkZDBlZGNhNzZmZDExNjk
TB WOODS
TB WOODS
L100 1/2
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS L100 1/2
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.38" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 7000 Maximum Speed; Buna-N 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 625.5In-Lbs Torque
制造商部件号
L100 1/2
BDI部件号
995021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L100-1-2/p/995021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672110716
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L100
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Powdered Metal
最大转速 RPM
7000
扭矩
Buna-N 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 625.5In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.38" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Powdered Metal; 7000 Maximum Speed; Buna-N 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 625.5In-Lbs Torque
外径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
内圈长
1.38英寸 | 35.052毫米