https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-SNTIRN-3J-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaVl5OHhNRGN4TlRVM09EVTVOelF3Tmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMU5PVkVsU1RsOHpTbDlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2NGNiM2E3OGNjZTExZWU1OTQ3OWRjY2QxYjI4OGRkNjA2NzdiMTVkMGQxNmY0YTNjYTg4NDQ2Yjc0NjNjNmU
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L100 30MM 8X3.3MM KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN L100-HUB-30MMH7-8X3.3MMKW ; 轴承/联轴器
Jaw Coupling Hub; 30MM Bore; 64.516MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 64.516MM Outside Diameter; 35.052MM Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
制造商部件号
TIMKEN L100-HUB-30MMH7-8X3.3MMKW
BDI部件号
595672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L100-30MM-8X3-3MM-KW/p/595672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144483171
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L100
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Iron
最大转速 RPM
7000
扭矩
NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
1.304
详细描述
Jaw Coupling Hub; 30MM Bore; 64.516MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 64.516MM Outside Diameter; 35.052MM Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
轮毂直径
2.54 英寸 | 64.516 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.54 英寸 | 64.516 毫米
内圈长
1.38英寸 | 35.052毫米