https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-SNTIRN-3J-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaVl5OHhNRGN4TlRVM09EVTVOelF3Tmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMU5PVkVsU1RsOHpTbDlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2NGNiM2E3OGNjZTExZWU1OTQ3OWRjY2QxYjI4OGRkNjA2NzdiMTVkMGQxNmY0YTNjYTg4NDQ2Yjc0NjNjNmU
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L110 42MM 12X3.3MM KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY L110 42MM 12X3.3MM KW
Jaw Coupling Hub; 42MM Bore; 84.328MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 84.328MM Outside Diameter; 42.672MM Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
制造商部件号
L110 42MM 12X3.3MM KW
BDI部件号
595185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L110-42MM-12X3-3MM-KW/p/595185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144413369
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L110
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Iron
最大转速 RPM
5000
扭矩
NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
2.28
详细描述
Jaw Coupling Hub; 42MM Bore; 84.328MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 84.328MM Outside Diameter; 42.672MM Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
轮毂直径
3.32 英寸 | 84.328 毫米
外径
3.32 英寸 | 84.328 毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
内圈长
1.68英寸 | 42.672毫米