https://www.bdiexpress.com/medias/INDPDTHUBXXX-L-FB-3J-SCRW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobFpDOHhNRGN4TmpBM056STJNRGd6TUM5SlRrUlFSRlJJVlVKWVdGaGZURjlHUWw4elNsOVRRMUpYWDBOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmNjNjFjNDg1M2M3OGI3Y2E0Y2VjNWRkNjM3ZDViMGJiYzRhNzAxOWE1NzNhZDFkY2Q2MTZmZjRlMjY0ZmQ1OQ
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
L110-7/8
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC L110-7/8
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 3.32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 3.32" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; Buna-N 792 | Hytrel 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
制造商部件号
L110-7/8
BDI部件号
739395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L110-7-8/p/739395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363269135
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L110
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Carbon Steel
扭矩
Buna-N 792 | Hytrel 2268 | Urethane 1188In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
5.95
详细描述
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 3.32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 3.32" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; Buna-N 792 | Hytrel 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
内圈长
1.68英寸 | 42.672毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
3.32 英寸 | 84.328 毫米
轮毂直径
3.32 英寸 | 84.328 毫米