https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROHUBXXX-L-FB-3J-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMVpTOHhNRGN4TmpBeE5qRTBPRFV4TUM5SlRrUkNVazlJVlVKWVdGaGZURjlHUWw4elNsOVRRMUpYWDFOVVRGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjRlNTYzMzkyZjllYWQyMzcyYzg2ZjMxNzBkMDlkNGVhM2E0YjE1NmQ2NDJlN2E2NjZjODYwNTVlY2I5MWJlNA
BROWNING
BROWNING
L110X 1 3/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING L110X 1 3/8
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Steel; 5000 Maximum Speed; Buna-N 788 | Hytrel/Bronze 2269 | Urethane 1182In-Lbs Torque
制造商部件号
L110X 1 3/8
BDI部件号
313001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L110X-1-3-8/p/313001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.505
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L110
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
5000
扭矩
Buna-N 788 | Hytrel/Bronze 2269 | Urethane 1182In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Steel; 5000 Maximum Speed; Buna-N 788 | Hytrel/Bronze 2269 | Urethane 1182In-Lbs Torque
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
轮毂直径
3.313 英寸 | 84.15 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
外径
3.313 英寸 | 84.15 毫米