https://www.bdiexpress.com/medias/INDPDTHUBXXX-L-FB-3J-SCRW-CS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJobVlTOHhNRGN4TmpBM056WTFOREEwTmk5SlRrUlFSRlJJVlVKWVdGaGZURjlHUWw4elNsOVRRMUpYWDBOVFgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdiYjM4YzMwMTExNTMwY2FmNTJlYThmZTBhYjlhY2RkNTAwNjIyZDE2NDYxZWNlZTc4ZDgyOTk5MDNlNDE3ODg
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
L150-1
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC L150-1
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; Buna-N 1450 | Hytrel 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque
制造商部件号
L150-1
BDI部件号
739400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L150-1/p/739400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363269180
重量 / Kilogram
3.58
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L150
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Carbon Steel
扭矩
Buna-N 1450 | Hytrel 3708 | Urethane 1860In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
7.9
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Carbon Steel; Buna-N 1450 | Hytrel 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
轮毂直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米