https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-L-SPLN-CLAMP-SNTIRN-3J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoaU5pOHhNRGN4TlRVNE1ERTNNREkzTUM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlUVUV4T1gwTk1RVTFRWDFOT1ZFbFNUbDh6U2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZGFiZjUyMDlhODMwZDUwZDFlYTk0ZGQyNWUzZjA1ODViZjRmOTMyOWZmNTljZmM5NWExZDM4N2MxZmUyNjg
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L150 15T 16/32DP LLOC
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY L150 15T 16/32DP LLOC
Jaw Coupling Hub; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Clamp; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque
制造商部件号
L150 15T 16/32DP LLOC
BDI部件号
594720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L150-15T-16-32DP-LLOC/p/594720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144379191
重量 / Kilogram
1.88
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Spline
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
L150
安装形式
Clamp
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Iron
最大转速 RPM
5000
扭矩
NBR 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact | 15 Teeth | L-LOC Clamping Feature
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
4.15
详细描述
Jaw Coupling Hub; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; L150 Size or Series; Clamp; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1240 | Hytrel/Bronze 3708 | Urethane 1860In-Lbs Torque
轮毂直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米