https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-SNTIRN-3J-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaVl5OHhNRGN4TlRVM09EVTVOelF3Tmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYMU5PVkVsU1RsOHpTbDlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2NGNiM2E3OGNjZTExZWU1OTQ3OWRjY2QxYjI4OGRkNjA2NzdiMTVkMGQxNmY0YTNjYTg4NDQ2Yjc0NjNjNmU
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L190 1-3/4 3/8X3/16 KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY L190 1-3/4 3/8X3/16 KW
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.5" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1728 | Hytrel/Bronze 4680 | Urethane 2592In-Lbs Torque
制造商部件号
L190 1-3/4 3/8X3/16 KW
BDI部件号
592773
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L190-1-3-4-3-8X3-16-KW/p/592773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144122995
重量 / Kilogram
2.89
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L190
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Sintered Iron
最大转速 RPM
5000
扭矩
NBR 1728 | Hytrel/Bronze 4680 | Urethane 2592In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
6.38
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.5" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 1728 | Hytrel/Bronze 4680 | Urethane 2592In-Lbs Torque
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米