https://www.bdiexpress.com/medias/INDTBWHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-3JST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVlpOHhNRGN4TmpBNE1qQTBORGsxT0M5SlRrUlVRbGRJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWHpOS1UxUmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdhZWNjZWJhNDQ1ZDRkNWYyOTc1YjAwMzQyMWRkMjhmZjczYzNhYzNhMGNhNDM5ZWVmNDY2OThkMWEwZjVlMzk
TB WOODS
TB WOODS
L19045MM
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS L19045MM
Jaw Coupling Hub; 45MM Bore; 101.6MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 114.3MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; Buna-N 1726 | Hytrel 4680 | Urethane 2589In-Lbs Torque
制造商部件号
L19045MM
BDI部件号
22393156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L19045MM/p/22393156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672223935
重量 / Kilogram
3.08
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L190
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
5000
扭矩
Buna-N 1726 | Hytrel 4680 | Urethane 2589In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
6.8
详细描述
Jaw Coupling Hub; 45MM Bore; 101.6MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 114.3MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; Buna-N 1726 | Hytrel 4680 | Urethane 2589In-Lbs Torque
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米