https://www.bdiexpress.com/medias/INDTBWHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-3JST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVlpOHhNRGN4TmpBNE1qQTBORGsxT0M5SlRrUlVRbGRJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWHpOS1UxUmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdhZWNjZWJhNDQ1ZDRkNWYyOTc1YjAwMzQyMWRkMjhmZjczYzNhYzNhMGNhNDM5ZWVmNDY2OThkMWEwZjVlMzk
TB WOODS
TB WOODS
L225 1-1/2
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS L225 1-1/2
Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 4-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5" Outside Diameter; 2.19" Length Thru Bore; L225 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4600 Maximum Speed; Buna-N 2340 | Hytrel/Bronze 6228 | Urethane 3510In-Lbs Torque
制造商部件号
L225 1-1/2
BDI部件号
992519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L225-1-1-2/p/992519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672119108
重量 / Kilogram
4.127
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L225
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
4600
扭矩
Buna-N 2340 | Hytrel/Bronze 6228 | Urethane 3510In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Straight L Jaw | Do Not Use Bronze Insert Over 250RPM | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-1/2" Bore; 4-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5" Outside Diameter; 2.19" Length Thru Bore; L225 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4600 Maximum Speed; Buna-N 2340 | Hytrel/Bronze 6228 | Urethane 3510In-Lbs Torque
轮毂直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
2.19英寸 | 55.626毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米