https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-3JST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnM1l5OHhNRGN4TmpBNE5ERTNORGczT0M5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWHpOS1UxUmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJjMDljZTM3MTM5YTcxN2RmYjFlOTI2MjE5MGJkZjg3ZTEwM2RhZDhkYzcwZWNkNGUzZDNlNWJlZDYzZDcxNTY
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
L225 1-1/4 5/16X5/32 KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY L225 1-1/4 5/16X5/32 KW
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 4-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5" Outside Diameter; 2.18" Length Thru Bore; L225 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4200 Maximum Speed; NBR 2340 | Hytrel/Bronze 6228 | Urethane 3510In-Lbs Torque
制造商部件号
L225 1-1/4 5/16X5/32 KW
BDI部件号
594257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/L225-1-1-4-5-16X5-32-KW/p/594257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144357540
重量 / Kilogram
4.07
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L225
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
4200
扭矩
NBR 2340 | Hytrel/Bronze 6228 | Urethane 3510In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
8.967
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 4-1/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5" Outside Diameter; 2.18" Length Thru Bore; L225 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4200 Maximum Speed; NBR 2340 | Hytrel/Bronze 6228 | Urethane 3510In-Lbs Torque
轮毂直径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
2.18英寸 | 55.372毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米