https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROHUBXXX-MCHJS-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnd1pDOHhNRGN4TmpBeU1EQTBOemt3TWk5SlRrUkNVazlJVlVKWVdGaGZUVU5JU2xOZlJrSmZVME5TVjE5VFZFeGZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkMzJiNjViZWZiOTgwOGRlNTIyMjNmYWViMjUyOTU1ZTc4NzFlNWQyOTU5YTg0OWRjYjVmZjViZWRkOWI1OTA
BROWNING
BROWNING
MCHJS6X48
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING MCHJS6X48
Jaw Coupling Hub; 48MM Bore; 76MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 87MM Outside Diameter; 44MM Length Thru Bore; MCHJS6 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed
制造商部件号
MCHJS6X48
BDI部件号
327131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/MCHJS6X48/p/327131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289460717
重量 / Kilogram
1.226
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
MCHJS6
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 48MM Bore; 76MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 87MM Outside Diameter; 44MM Length Thru Bore; MCHJS6 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed
轮毂直径
2.992 英寸 | 76 毫米
孔径
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
3.425 英寸 | 87 毫米
内圈长
1.732英寸 | 44毫米