RULAND
RULAND
MJC33-15-A
RULAND RULAND
描述
RULAND MJC33-15-A
Jaw Coupling Hub; 15MM Bore; 33.3MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 33.3MM Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; MJC33 Size or Series; Clamp; Aluminum; 8000 Maximum Speed; Blue 18 | Red 87 | Yellow 35In-Lbs Torque
制造商部件号
MJC33-15-A
BDI部件号
799967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/MJC33-15-A/p/799967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452909518
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
MJC33
安装形式
Clamp
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Aluminum
最大转速 RPM
8000
扭矩
Blue 18 | Red 87 | Yellow 35In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Peak Torque 98 Shore A Red 174 | 92 Shore A Yellow 70 | 85 Shore A Blue 36In-Lbs | 2 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.0809
详细描述
Jaw Coupling Hub; 15MM Bore; 33.3MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 33.3MM Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; MJC33 Size or Series; Clamp; Aluminum; 8000 Maximum Speed; Blue 18 | Red 87 | Yellow 35In-Lbs Torque
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
轮毂直径
1.311 英寸 | 33.3 毫米
内圈长
0.591英寸 | 15毫米
外径
1.311 英寸 | 33.3 毫米