RULAND
RULAND
MJS15-3-A
RULAND RULAND
描述
RULAND MJS15-3-A
Jaw Coupling Hub; 3MM Bore; 15MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 15MM Outside Diameter; 7.6MM Length Thru Bore; MJS15 Size or Series; Set Screw; Aluminum; 8000 Maximum Speed; Blue 2.4 | Red 8 | Yellow 5In-Lbs Torque
制造商部件号
MJS15-3-A
BDI部件号
800010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/MJS15-3-A/p/800010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452906797
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
MJS15
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Aluminum
最大转速 RPM
8000
扭矩
Blue 2.4 | Red 8 | Yellow 5In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Peak Torque 98 Shore A Red 16 | 92 Shore A Yellow 10 | 85 Shore A Blue 4.8In-Lbs | 2 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.009
详细描述
Jaw Coupling Hub; 3MM Bore; 15MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 15MM Outside Diameter; 7.6MM Length Thru Bore; MJS15 Size or Series; Set Screw; Aluminum; 8000 Maximum Speed; Blue 2.4 | Red 8 | Yellow 5In-Lbs Torque
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
0.299英寸 | 7.6毫米
轮毂直径
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.118 英寸 | 3 毫米