RULAND
RULAND
MJSC57-17-A
RULAND RULAND
描述
RULAND MJSC57-17-A
Jaw Coupling Hub; 17MM Bore; 57.2MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 57.2MM Outside Diameter; 28.7MM Length Thru Bore; MJSC57 Size or Series; Set Screw; Aluminum; 8000 Maximum Speed; Red 410 | Yellow 285In-Lbs Torque
制造商部件号
MJSC57-17-A
BDI部件号
22560834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/MJSC57-17-A/p/22560834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452921479
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
MJSC57
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Aluminum
最大转速 RPM
8000
扭矩
Red 410 | Yellow 285In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Peak Torque 98 Shore A Red 820 | 92 Shore A Yellow 570In-Lbs
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.49
详细描述
Jaw Coupling Hub; 17MM Bore; 57.2MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 57.2MM Outside Diameter; 28.7MM Length Thru Bore; MJSC57 Size or Series; Set Screw; Aluminum; 8000 Maximum Speed; Red 410 | Yellow 285In-Lbs Torque
内圈长
1.13英寸 | 28.7毫米
外径
2.252 英寸 | 57.2 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
轮毂直径
2.252 英寸 | 57.2 毫米