![ML150 1 1/4](/medias/INDM-GHUBXXX-ML-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJneFppOHhNRGN4TmpBNE16VXhPVFV4T0M5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZUVXhmUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTZmM2MxZjRiMmM2ZmE3YjI5NzMyYjg0ZmZhMjVjZDliYmRjMzUwYWQyZTU1NTY5YmMzOWY4OGU5MzUyNmEwZg)
![ML150 1 1/4](/medias/INDM-GHUBXXX-ML-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJneFppOHhNRGN4TmpBNE16VXhPVFV4T0M5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZUVXhmUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTZmM2MxZjRiMmM2ZmE3YjI5NzMyYjg0ZmZhMjVjZDliYmRjMzUwYWQyZTU1NTY5YmMzOWY4OGU5MzUyNmEwZg)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
ML150 1 1/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR ML150 1 1/4
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque
制造商部件号
ML150 1 1/4
BDI部件号
609441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/ML150-1-1-4/p/609441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950147093
重量 / Kilogram
1.553
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
ML150
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
扭矩
Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
4.5
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轮毂直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米