https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GHUBXXX-MS-FB-SCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnNE5TOHhNRGN4TmpBeU5qYzJOVE0wTWk5SlRrUk5MVWRJVlVKWVdGaGZUVk5mUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1YzFmZjA2NGY1MTFlMTdmNWJjMjk2OTQyMGE1ZThjZDJkZjI1NzIwYjkyYzVkZTZlZTkzYTJjY2JjNGQxYzVh
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
MS050 5/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR MS050 5/16
Jaw Coupling Hub; 5/16" Bore; 1-1/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.063" Outside Diameter; 0.625" Length Thru Bore; MS050 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 37.3 | Hytrel 112In-Lbs Torque
制造商部件号
MS050 5/16
BDI部件号
609540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/MS050-5-16/p/609540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950145969
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
MS050
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
3600
扭矩
Buna-N 37.3 | Hytrel 112In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.13
详细描述
Jaw Coupling Hub; 5/16" Bore; 1-1/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; No Keyway; 1.063" Outside Diameter; 0.625" Length Thru Bore; MS050 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 37.3 | Hytrel 112In-Lbs Torque
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轮毂直径
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米