SKF
SKF
PHE FRC280RSB
SKF SKF
描述
SKF PHE FRC280RSB
Jaw Coupling Hub; 206MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 275MM Outside Diameter; 105.5MM Length Thru Bore; FRC280 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 2200 Maximum Speed; 27879In-Lbs Torque
制造商部件号
PHE FRC280RSB
BDI部件号
1281476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/PHE-FRC280RSB/p/1281476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572623237
重量 / Kilogram
31.651
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
是否有键槽
No
联轴器规格或系列
FRC280
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
2200
扭矩
27879In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 206MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 275MM Outside Diameter; 105.5MM Length Thru Bore; FRC280 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 2200 Maximum Speed; 27879In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.827 英寸 | 275 毫米
轮毂直径
8.11 英寸 | 206 毫米
孔径范围
2.165 To 4.528 英寸 | 55 To 115 毫米
内圈长
4.154英寸 | 105.5毫米