https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMU9DOHhNRGN4TmpBeE1UZ3lNekV6TkM5SlRrUlRTMFpJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjgyODE0NTEzMWU0NzFlYWQ3MDZhOTNmMjgzZmUxM2U2MTk5NjFjOGI0NzdmNDEyNTRiMzQxOGQ2MDQwOGZmZA
SKF
SKF
PHE L070-3/8INCH
SKF SKF
描述
SKF PHE L070-3/8INCH
Jaw Coupling Hub; 3/8" Bore; 1.378" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.378" Outside Diameter; 0.748" Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 14000 Maximum Speed; 50In-Lbs Torque
制造商部件号
PHE L070-3/8INCH
BDI部件号
1291756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/PHE-L070-3-8INCH/p/1291756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574685387
重量 / Kilogram
0.107
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L070
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
14000
扭矩
50In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 3/8" Bore; 1.378" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.378" Outside Diameter; 0.748" Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 14000 Maximum Speed; 50In-Lbs Torque
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轮毂直径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
0.748英寸 | 19毫米