https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFHUBXXX-L-FB-SCRW-CI-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMU9DOHhNRGN4TmpBeE1UZ3lNekV6TkM5SlRrUlRTMFpJVlVKWVdGaGZURjlHUWw5VFExSlhYME5KWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjgyODE0NTEzMWU0NzFlYWQ3MDZhOTNmMjgzZmUxM2U2MTk5NjFjOGI0NzdmNDEyNTRiMzQxOGQ2MDQwOGZmZA
SKF
SKF
PHE L190-1-3/8INCH
SKF SKF
描述
SKF PHE L190-1-3/8INCH
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.5" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 200Nm Torque
制造商部件号
PHE L190-1-3/8INCH
BDI部件号
24759693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/PHE-L190-1-3-8INCH/p/24759693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574950294
重量 / Kilogram
6.287
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
L190
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
5000
扭矩
200Nm
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
7.71618
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.5" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; L190 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 200Nm Torque
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米