https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-QF-FB-SCRW-STL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoaU15OHhNRGN4TlRVM09EZ3lOamM0TWk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZVVVpmUmtKZlUwTlNWMTlUVkV4ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGFjODgzMWJlOWYzMTExM2MyMTc2MGJiNjY3NDhjODNkZTA0OGQyYmQzMmQyZGNkM2EyODkzMTJlZGQ4YzA5Nw
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
QF10260X170MM
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY QF10260X170MM
Jaw Coupling Hub; 170MM Bore; 381MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 450.85MM Outside Diameter; 183.388MM Length Thru Bore; QF10260 Size or Series; Set Screw; Steel; 1800 Maximum Speed; Red 210173 | White 395913 | Blue 395913In-Lbs Torque
制造商部件号
QF10260X170MM
BDI部件号
21965495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/QF10260X170MM/p/21965495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450440127
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
QF10260
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Steel
最大转速 RPM
1800
扭矩
Red 210173 | White 395913 | Blue 395913In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 170MM Bore; 381MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 450.85MM Outside Diameter; 183.388MM Length Thru Bore; QF10260 Size or Series; Set Screw; Steel; 1800 Maximum Speed; Red 210173 | White 395913 | Blue 395913In-Lbs Torque
外径
17.75 英寸 | 450.85 毫米
轮毂直径
15 英寸 | 381 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
内圈长
7.22英寸 | 183.388毫米