https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-QF-FB-SCRW-SS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMU5pOHhNRGN4TlRVM09UUXhOall3Tmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZVVVpmUmtKZlUwTlNWMTlUVTE5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4OWY3YzBiODVlNmQ1MmJmN2VlZjVlYjhlOWY5ODU2N2E0NmU2YWNjOWM1MzU3ZTY5YmRiZjZiOGY4OTMxZmJl
TIMKEN
TIMKEN
QF50S303X1-5/8E
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QF50S303X1-5/8E
Jaw Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 3.52" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.49" Outside Diameter; 2.16" Length Thru Bore; QF50 Size or Series; Set Screw; 303 Stainless Steel; 6000 Maximum Speed; Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs Torque
制造商部件号
QF50S303X1-5/8E
BDI部件号
21961187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/QF50S303X1-5-8E/p/21961187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450851077
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
QF50
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
303 Stainless Steel
最大转速 RPM
6000
扭矩
Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 3.52" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.49" Outside Diameter; 2.16" Length Thru Bore; QF50 Size or Series; Set Screw; 303 Stainless Steel; 6000 Maximum Speed; Red 7066 | White 14002 | Blue 14002In-Lbs Torque
轮毂直径
3.52 英寸 | 89.4 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
2.16英寸 | 54.864毫米
外径
4.49 英寸 | 114.046 毫米