https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-SS-FB-SCRW-SS-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoa01pOHhNRGN4TlRVNE1UVXhNemMxT0M5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZVMU5mUmtKZlUwTlNWMTlUVTE5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2Njc1ZmNlOWIzNWRhMDYyYTkxOWRjNGQ2NmZmOTgzYjRkZGViYTVjZDJmNzY3OWIyMjU0NjhmYzA3MDE4ZGMw
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SS075 5/8 3/16X3/32 KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SS075 5/8 3/16X3/32 KW
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; SS075 Size or Series; Set Screw; Stainless Steel; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
制造商部件号
SS075 5/8 3/16X3/32 KW
BDI部件号
596833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/SS075-5-8-3-16X3-32-KW/p/596833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144700087
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
SS075
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Stainless Steel
最大转速 RPM
11000
扭矩
NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
0.51
详细描述
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; SS075 Size or Series; Set Screw; Stainless Steel; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
轮毂直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
0.82英寸 | 20.828毫米