https://www.bdiexpress.com/medias/INDTBWHUBXXX-FB-SCRW-SS-3J-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJobU5TOHhNRGN4TlRrM05qTXdNall5TWk5SlRrUlVRbGRJVlVKWVdGaGZSa0pmVTBOU1YxOVRVMTh6U2w5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZTgxYjIwODU3ZDQzZjdiMjBiZTBkZTk4OGZiYjJkNjcwYTkwZTNlODAxNThmMWViYTY1NDIxMjNkNzlhOWJm
TB WOODS
TB WOODS
SS09512
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS SS09512
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; SS095 Size or Series; Set Screw; Stainless Steel; 9000 Maximum Speed; Buna-N 194 | Hytrel 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
制造商部件号
SS09512
BDI部件号
22393182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8%E8%BD%AE%E6%AF%82/SS09512/p/22393182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672224291
重量 / Kilogram
0.498
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Jaw Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
是否有键槽
Yes
联轴器规格或系列
SS095
安装形式
Set Screw
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
材料
Stainless Steel
最大转速 RPM
9000
扭矩
Buna-N 194 | Hytrel 561 | Urethane 291In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws
类别 - BDI
Couplings Jaw Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Jaw
重量/磅
1.1
详细描述
Jaw Coupling Hub; 1/2" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; SS095 Size or Series; Set Screw; Stainless Steel; 9000 Maximum Speed; Buna-N 194 | Hytrel 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
外径
2.11 英寸 | 53.594 毫米
轮毂直径
2.11 英寸 | 53.594 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米