https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25114388-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnelpTOHhNREEzTmpJM016azVPVGt3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRRek9EaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTQzZTYzNDJiOTk0NmY3MTA5MDk1ZmIyYmY5MjlmNDdjZGVmOWJkOTc2ZGE2ZmQ0YzFjNmE4ZGVmOTk4ZThjNQ
CHINA DOMESTIC
CHINA DOMESTIC
ALS-095-Y-28H-32H
CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC
描述
三木 ALS-095-Y-28H-32H ; 机械传动件/联轴器
Jaw Coupling; 28MM Bore 1; 32MM Bore 2; 126MM Length; Aluminum Body; Polyurethane Jaw; Keyway with Set Screw
制造商部件号
三木 ALS-095-Y-28H-32H
BDI部件号
25114387
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E7%88%AA%E5%BD%A2%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/ALS-095-Y-28H-32H/p/25114387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02304
名称
Coupling
关键字串
Jaw
产品明细
Jaw Coupling
产品规格
28MM Bore 1; 32MM Bore 2; 126MM Length; Aluminum Body; Polyurethane Jaw; Keyway with Set Screw
详细描述
Jaw Coupling; 28MM Bore 1; 32MM Bore 2; 126MM Length; Aluminum Body; Polyurethane Jaw; Keyway with Set Screw