TNS SDDL-5-BS 230-5 St-Vk60D, Ø560x30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25160634-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoak5TOHhNREk1TlRBNU5qSXhNelV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpBMk16UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGMwNjJmMTJhYjYyNGE1MjE3NzM4MjUxODgzNzY5NmM1MGU5ZTBjNWYxYzQ5ODdhOGM2YTkxNjZjNTM2MWI4MA
25186894 爪形联轴器 

RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP

TNS SDDL-5-BS 230-5 St-Vk60D, Ø560x30

描述

RINGFEDER CORP TNS SDDL-5-BS 230-5 St-Vk60D, Ø560x30

Jaw Coupling; 230 Size; 560MM Diameter; 30MM Size; 4 to 13350Nm Torque; Polyurethane Buffer; Detachable Claw Ring and Long Flange Hub; Brake Disc

制造商部件号

TNS SDDL-5-BS 230-5 St-Vk60D, Ø560x30

BDI部件号
25186894

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RINGFEDER CORP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
名称
Coupling
关键字串
Jaw
产品明细
Jaw Coupling
产品规格
230 Size; 560MM Diameter; 30MM Size; 4 to 13350Nm Torque; Polyurethane Buffer; Detachable Claw Ring and Long Flange Hub; Brake Disc
详细描述
Jaw Coupling; 230 Size; 560MM Diameter; 30MM Size; 4 to 13350Nm Torque; Polyurethane Buffer; Detachable Claw Ring and Long Flange Hub; Brake Disc